※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木waless(きわれす)(スチール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(70本) 注文コード25931616 品番10176855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

木割れを防いで、仕上がりキレイです。
特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。

用途木工用。 トラスコ品番243-8902 材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ 全長(mm)50 頭部:シルバー タイプ半ネジ 寸法d(mm)3.7 表面処理三価ユニクロ 頭部形状フレキ頭 頭部径(Φmm)7.1 刃先特殊先端 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)7.1 ねじ部長さ(mm)30
注意
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする