ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
木waless(きわれす)(スチール)
木割れを防いで、仕上がりキレイです。
特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途
木工用。
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
色
頭部:シルバー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
フレキ頭
刃先
特殊先端
適合ドライバー
プラスNO.2
注意
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25931564
10176850
1パック(150本)
243-8898
25
全ネジ
3.7
7.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
25931580
10176851
1パック(130本)
243-8901
30
全ネジ
3.7
7.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
25931589
10176852
1パック(110本)
243-8903
35
半ネジ
3.7
7.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
25931607
10176854
1パック(80本)
243-8900
45
半ネジ
3.7
7.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
25931625
10176856
1パック(55本)
243-8906
65
半ネジ
3.9
7.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
25931634
10176857
1パック(45本)
243-8904
75
半ネジ
3.9
7.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
25931650
10176858
1パック(30本)
243-8899
90
半ネジ
4.2
8.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
25931598
10176853
1パック(100本)
243-8905
40
半ネジ
3.7
7.1
オープン
取扱い終了
25931616
10176855
1パック(70本)
243-8902
50
半ネジ
3.7
7.1
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください