※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
木waless(きわれす)(スチール)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(55本)
注文コード
25931625
品番
10176856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
木割れを防いで、仕上がりキレイです。
特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです。
用途
木工用。
トラスコ品番
243-8906
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ
全長(mm)
65
色
頭部:シルバー
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
3.9
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
フレキ頭
頭部径(Φmm)
7.6
刃先
特殊先端
適合ドライバー
プラスNO.2
頭部径dk(mm)
7.6
ねじ部長さ(mm)
45
注意
※使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
※ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。