アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 血液検査
ディスポーザブル赤沈管 100本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
25931693
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ワンタッチで架けられ、外すときも容易です。
材質
プラスチック製(ウエスターグレン規格)
サイズ
内径Φ2.55mm×外径Φ6mm
アズワン品番
0-5225-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:20B3X00010000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。※ご使用には別売のスプリング(0-9179-11)、アダプター(0-9179-12)が必要です。
商品説明動画
ディスポーザブル赤沈管 100本入(0-5225-11)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった