圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25932325 品番CT-100B
参考基準価格(税別)¥22,320 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。
電線の切断とストリップもできます。
さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。

用途圧着作業に。 仕様圧着範囲:AWG22〜10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番239-1395 材質スチール 全長(mm)234 適合端子AWG22〜10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス 圧着端子AWG22〜10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする