※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-42 ロータリーアイボルト マーテック 25932377 RE-42 ロータリーアイボルト マーテック 25932377 RE-42 ロータリーアイボルト マーテック 25932377

ロータリーアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25932377 品番 RE-42
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

アイ本体が360°回転します。

サイズボルトサイズ:M42 寸法L(mm)152 寸法H(mm)63 基本使用荷重(t)7.5 寸法D(mm)34 用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上 トラスコ品番250-9284 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.1 寸法E(mm)70 寸法K(mm)152 破断荷重(kN)367.73 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする