※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-48 ロータリーアイボルト マーテック 25932386 RE-48 ロータリーアイボルト マーテック 25932386 RE-48 ロータリーアイボルト マーテック 25932386

ロータリーアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25932386 品番 RE-48
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

アイ本体が360°回転します。

サイズボルトサイズ:M48 寸法L(mm)174 寸法H(mm)72 基本使用荷重(t)10 寸法D(mm)40 用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。 仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上 トラスコ品番250-9285 材質特殊合金鋼 質量(kg)8 寸法E(mm)80 寸法K(mm)174 破断荷重(kN)490.03 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする