※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-42用 RET-42
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25932395
品番
RET-42
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。
用途
ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。
仕様
ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42
トラスコ品番
250-9286
適合機種
RE-42
材質
SS400
質量(g)
140
寸法E(mm)
100
寸法K(mm)
73.5
RoHS指令(10物質対応)
対応