※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RET-48 ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48 マーテック 25932404 RET-48 ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48 マーテック 25932404 RET-48 ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48 マーテック 25932404 RET-48 ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48 マーテック 25932404

ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25932404 品番RET-48
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。

用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。 仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48 トラスコ品番250-9287 適合機種RE-48 材質SS400 質量(g)200 寸法E(mm)125 寸法K(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする