マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
フレノリンクボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932420
品番
A-14
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途
金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様
自在型アイボルト、全方向安全係数5以上
トラスコ品番
250-7801
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.83
サイズ
(ボルト)M14
タイプ
A型
寸法L(mm)
112
寸法H(mm)
24
基本使用荷重(t)
1.2
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
55
寸法K(mm)
89
RoHS指令(10物質対応)
対応