フレノリンクボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25932438 品番 A-22
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

荷重方向に常にリンクが向きます。

用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。 仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上 トラスコ品番250-7799 材質特殊合金鋼 質量(kg)2.7 サイズ(ボルト)M22 タイプA型 寸法L(mm)157 寸法H(mm)37 基本使用荷重(t)3.1 寸法D(mm)23 寸法E(mm)77 寸法K(mm)126 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする