※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GGA-6-10 クレビス型グラブフック GGAシリーズ マーテック 25932465 GGA-6-10 クレビス型グラブフック GGAシリーズ マーテック 25932465

クレビス型グラブフック GGAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25932465 品番 GGA-6-10
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クレビス型のグラブフックです。

寸法L(mm)54 基本使用荷重(t)1.1 寸法B(mm)8 適合チェーン線径(Φmm)6 用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7771 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする