※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
クレビス型グラブフック GGAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932490
品番
GGA-10-10
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クレビス型のグラブフックです。
寸法L(mm)
76
基本使用荷重(t)
3.2
寸法B(mm)
12
適合チェーン線径(Φmm)
10
用途
長さ調整、バスケット吊りに。
仕様
(ロックピン)なし
トラスコ品番
250-7770
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応