※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
クレビス型グラブフック GGAシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932499
品番
GGA-13-10
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
クレビス型のグラブフックです。
寸法L(mm)
97
基本使用荷重(t)
5.2
寸法B(mm)
16
適合チェーン線径(Φmm)
13
用途
長さ調整、バスケット吊りに。
仕様
(ロックピン)なし
トラスコ品番
250-7772
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応