※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
クレビス型グラブフック GGAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932508
品番
GGA-16-10
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
クレビス型のグラブフックです。
寸法L(mm)
113
基本使用荷重(t)
8
寸法B(mm)
20
適合チェーン線径(Φmm)
16
用途
長さ調整、バスケット吊りに。
仕様
(ロックピン)なし
トラスコ品番
250-7774
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.1
RoHS指令(10物質対応)
対応