※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GGAL-8-10 ロックピン付きグラブフック マーテック 25932526 GGAL-8-10 ロックピン付きグラブフック マーテック 25932526

ロックピン付きグラブフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25932526 品番 GGAL-8-10
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。

寸法L(mm)56 基本使用荷重(t)2 寸法B(mm)10.5 適合チェーン線径(Φmm)8 用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7778 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする