※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ロックピン付きグラブフック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932544
品番
GGAL-13-10
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
寸法L(mm)
97
基本使用荷重(t)
5.2
寸法B(mm)
16
適合チェーン線径(Φmm)
13
用途
長さ調整、バスケット吊りに。
仕様
(ロックピン)あり
トラスコ品番
250-7777
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応