※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 重量フック
ロックピン付きグラブフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25932560
品番
GGAL-16-10
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
寸法L(mm)
113
基本使用荷重(t)
8
寸法B(mm)
20
適合チェーン線径(Φmm)
16
用途
長さ調整、バスケット吊りに。
仕様
(ロックピン)あり
トラスコ品番
250-7780
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応