アクアシステム
アクアシステムの 業務用掃除機
アクアシステムの ペール缶用エアバキュームポンプ
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25932684
品番
APPQO600SET
参考基準価格(税別)
¥148,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。
乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途
自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。
樹脂加工工場の粉じん回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。
床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。
付属品
T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付
仕様
エア供給圧力:2〜6kg/(cm
2
)以下
トラスコ品番
256-5275
材質
本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)
幅(mm)
368
高さ(mm)
549
奥行(mm)
368
集塵容量(L)
18
騒音値(dB)
85
最大風量(m
3
/min)
2
吸水量(L)
90
吸入量(L/min)
(粘度1cp時)90
最大真空圧(kPa)
30
コンプレッサー
3馬力(2.25kw)以上必要
注意
※アルミを腐食させる液体には使用できません。