V550WD ヴォールトケース 固形フォーム付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25932824 品番VCV550-0000-BLK
参考基準価格(税別)¥45,580 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
固形ウレタンフォームはカッター等で自由に切り抜きが可能です。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)569×443×233 仕様プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番239-7925 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)4.9 タイプ固形ウレタンフォーム付(切り込み無) 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-18〜60 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)569×443×233 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)483×356×216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする