アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテブック
カルテブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25933023
品番
NS-420-2
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,396
販売価格(税別)
¥
2,178
バスケットに入れる
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
2
色
グレー
背幅(mm)
20
金具
平テコ型・2穴
アズワン品番
0-5624-03
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250