ワコー
ワコーの トラック保安・安全用品
ワコーの アウトリガーベース
ラバースペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
25933050
品番
WG-5
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途
工場
物流倉庫
トラスコ品番
229-8235
材質
合成ゴム
長さ(mm)
140
幅(mm)
140
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
5
タイプ
平
奥行(mm)
140
間口(mm)
140