カルテブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 穴数2 グレー アズワン品番0-5627-03 注文コード25933136 品番NS-430-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は穴数・色・アズワン品番など35種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。

サイズA4 穴数2 グレー 背幅(mm)30 金具ロック型・2穴 アズワン品番0-5627-03 材質抗菌特殊カーフ タイプスタンダードタイプ 寸法(縦×横)(mm)315×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25933136 NS-430-2 02757977 SK-430-2GL カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ サンリーフ 1冊 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする