アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテブック
カルテブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
穴数
2
色
ブルー
アズワン品番
0-5627-05
注文コード
25933154
品番
NS-430-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
穴数・色・アズワン品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
2
色
ブルー
背幅(mm)
30
金具
ロック型・2穴
アズワン品番
0-5627-05
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25933154
NS-430-2
02757986
SK-430-2BL
カルテブック スタンダードタイプ A4 SKシリーズ
サンリーフ
1冊
¥
2,698
税込
¥
2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)