カルテブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 25933206 品番 NS-430-30
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。

サイズA4 穴数30 グリーン 背幅(mm)30 金具X型・30穴 アズワン品番0-5629-01 材質抗菌特殊カーフ タイプスタンダードタイプ 寸法(縦×横)(mm)315×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする