アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテブック
カルテブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
25933215
品番
NS-430-30
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
30
色
グレー
背幅(mm)
30
金具
X型・30穴
アズワン品番
0-5629-03
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250