アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテブック
カルテブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
穴数
4
色
ピンク
アズワン品番
0-5631-04
注文コード
25933312
品番
NS-440-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
穴数・色・アズワン品番
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。
サイズ
A4
穴数
4
色
ピンク
背幅(mm)
40
金具
ロック型・4穴
アズワン品番
0-5631-04
材質
抗菌特殊カーフ
タイプ
スタンダードタイプ
寸法(縦×横)(mm)
315×250
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25933312
NS-440-4
80598947
SK-440-4P
カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ
サンリーフ
1冊
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)