カルテブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 穴数4 ブルー アズワン品番0-5631-05 注文コード25933328 品番NS-440-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は穴数・色・アズワン品番など35種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたオーソドックスなタイプ縁巻き仕様で、表紙のエッジ部分の耐久性に優れています。

サイズA4 穴数4 ブルー 背幅(mm)40 金具ロック型・4穴 アズワン品番0-5631-05 材質抗菌特殊カーフ タイプスタンダードタイプ 寸法(縦×横)(mm)315×250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25933328 NS-440-4 80598956 SK-440-4BL カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ サンリーフ カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ サンリーフ 1冊 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする