SAV-101PRO ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン 25933339 SAV-101PRO ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン 25933339 SAV-101PRO ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン 25933339 SAV-101PRO ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデン 25933339

ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25933339 品番SAV-101PRO
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。
センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。
吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。
フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。
工具不要なので簡単に行えます。

用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。 付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品 トラスコ品番244-2480 幅(mm)320 高さ(mm)445 奥行(mm)457 電源(V)単相100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)11 吸込仕事率(W)223 集塵容量(L)11 電源コード(m)8 最大風量(m3/min)2.5 吸水量(L)9 最大真空圧(kPa)23.3
注意
※油類や泡立ったものは吸引しないでください。
※紙パックフィルターを装着した状態で水の吸引はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする