SoL
SoLの 南京錠・鍵
SoLの 南京錠
ドアロックプレート&パドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25933375
品番
3160-40
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途
アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
トラスコ品番
249-6818
セット内容
ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質
ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
幅(mm)
36.5
タイプ
ダイヤル錠
寸法B(mm)
28.3
寸法C(mm)
18.8
ツル径(Φmm)
6.3