曜日別特売
6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646

6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646
6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646
6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646
6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646
6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646
6200 電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具) 25933646

電工VA線ストリッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25933646品番6200
参考基準価格(税別)¥5,580販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。
芯線被覆もまとめてストリップ可能。
3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。
本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。

用途
内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。
トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする