※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル用ボルトナット一式 TSL用
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
特殊合金
仕様
強力長シャックルTSL-1.25t用
注文コード
25933680
品番
TSLBN-1.25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,338
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。
ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
仕様
強力長シャックルTSL-1.25t用
トラスコ品番
250-4833
適合機種
TSL-1.25tタイプ
材質
特殊合金
質量(kg)
0.11
寸法d3(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応