※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
強力長シャックル 捻じ込みタイプ TSLS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(t)
1.25
注文コード
25933908
品番
TSLS-1.25
参考基準価格(税別)
¥5,116
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
従来の強力長シャックルとねじ込みシャックルの融合タイプです。
用途
荷役作業・矢板の引き抜きに。
トラスコ品番
256-7696
材質
特殊合金綱
質量(kg)
0.4
取付
捻込みタイプ
寸法L(mm)
130
使用荷重(t)
1.25
寸法L1(mm)
110
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
33
寸法d1(mm)
12
寸法d3(mm)
12
寸法B1(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応