RC6901BL (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 25933917 RC6901BL (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 25933917 RC6901BL (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 25933917 RC6901BL (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 25933917 RC6901BL (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 25933917 RC6901BL (140042155)RC6901BLロータリーキャッチ LAMP(スガツネ工業) 25933917

(140042155)RC6901BLロータリーキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25933917 品番RC6901BL
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

オールプラスチック製ですので錆の心配がありません。
強力プラスチック製で耐久力抜群です。
(30万回耐久テストで異常ありません)
ポリアセタール樹脂のバネ弾性とローラーとの組合せにより軽快な開閉タッチが得られます。
一般家具、厨房器、船舶用等、一般および多湿箇所用にも最適です。
かぶせ扉、インセット扉両用です。

用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など。 仕様引張力(N/kgf):2.6 トラスコ品番252-2702 材質本体・ストライカー:ポリアセタール(POM)、ローラー:ポリエチレン(PE) 全長(mm)31.3 寸法A(mm)31.3 寸法F(mm)2.3 寸法D(mm)12.6 寸法E(mm)9 寸法B(mm)14 寸法C(mm)27.2 寸法P(mm)24.4 寸法I(mm)9 寸法J(mm)2 寸法G(mm)32 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)23.6 押込力N(kgf)1.9 H(mm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表記の引張力・押込力には、2〜3割ばらつきがあります。現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする