※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIG-10-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934206 MIG-10-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934206 MIG-10-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934206 MIG-10-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934206 MIG-10-10 ミッドグラブショートナー マーテック 25934206

ミッドグラブショートナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25934206 品番 MIG-10-10
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。

用途吊りチェーン中間での長さ調整用。 トラスコ品番252-2346 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.1 寸法L(mm)113 基本使用荷重(t)3.2 寸法a(mm)62 寸法b(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)10
注意
※MIGは、マーテックのチェーン・チェーンスリング用ショートナーです。
※他社のチェーンに組み合わせて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする