※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
ミッドグラブショートナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25934215
品番
MIG-13-10
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。
用途
吊りチェーン中間での長さ調整用。
トラスコ品番
252-2348
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
147
基本使用荷重(t)
5.2
寸法a(mm)
88
寸法b(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン線径(Φmm)
13
注意
※MIGは、マーテックのチェーン・チェーンスリング用ショートナーです。
※他社のチェーンに組み合わせて使用しないでください。