高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25934310 品番 686X20X1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。

用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番252-2703 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)1000 厚さ(mm)20 ブラック 質量(g)3200 タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
隙間を埋める

隙間を埋めるのに使用しましたが、きれいに密着し問題無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする