曜日別特売
NO7280-24 マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) 日東電工 25934599

NO7280-24 マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) 日東電工 25934599
NO7280-24 マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) 日東電工 25934599

マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5巻)
幅(mm)24
内容量1パック(5巻)注文コード25934599品番NO7280-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。
巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。
剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。
夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。

用途シーリング用。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3325材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.1質量(g)200長さ(m)18主な用途シーリング用粘着力(N/10mm)1.23引張強度(N/10mm)40.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする