カルテファイル 0.5 2穴

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 25934816 品番 SN-705
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

用紙の両方向からの差し込みができ、用途に応じて分類できます。インデックスをファイル内側に差し込めますので破損を防止します。

サイズA4タテ 穴数2 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)(縦)305×(横)240×(背幅)5 タイプ0.52穴 アズワン品番0-6479-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする