逆止弁

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25934906 品番 CHV2-10-J
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。
接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8〜Rc1 1/2までをシリーズ化)
小型・軽量ですっきりとした形状をしています。
フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化
CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化
地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。

用途圧縮空気の逆流防止用に 仕様取付板質量:15 トラスコ品番251-1211 質量(g)81 有効断面積(mm2)60 接続口径(Rc)0.375 最高使用圧力(MPa)1 クラッキング圧力(MPa)0.02 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5〜60 最低使用圧力(MPa)0.03 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結なきこと) アズワン品番65-1983-93 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする