DC-190FC 段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物 25935098 DC-190FC 段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物 25935098 DC-190FC 段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物 25935098 DC-190FC 段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物 25935098 DC-190FC 段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物 25935098

段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25935098 品番DC-190FC
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。
PPバンドも切断できます。

トラスコ品番249-2724 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂 幅(mm)25 全長(mm)190 質量(g)24 奥行(mm)15 刃長(mm)75 刃厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
宅配荷物の開梱
製造業

ダンボールで届いた荷物の開梱に同社のコーティング無い物を永く使ってましたが外での作業用に新たに購入しようと検索したらフッ素コーティング仕様の物があり、粘着テープの粘着が刃物に付着してアセトンで定期的に掃除してましたが粘着が付きにくいと書かれていたので購入してみました
今のところまだ実感出来てませんが、全くつかないってわけではないと思うので、付きにくいのか付くけどふき取りやすいのか観察しながら使いたいと思ういます。
商品画像で蓋と柄の部分の色が違ってて「実物は同じ色なんじゃないか?」と思ったけど実物は商品画像通りでした。
色のちぐはぐが可愛いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする