曜日別特売
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168

 

L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168
L-36A BK ”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)” KDS 25935168

”ドラゴングリップツメオート(鋭黒刃)”

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25935168品番L-36A BK
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

オートロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。
ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
切味を極めた鋭黒刃付きです。

用途
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番256-7161材質本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃厚(mm)0.5適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BHRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする