セーフティーカッター SECUNORM PROFI

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25935204 品番11900771
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

金属センサー探知可能タイプです。
刃長が最長で40mmと長いので、シートや緩衝材など厚みのあるものや深く切断する場面で活躍できます。
簡単に替刃の交換が可能です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。

トラスコ品番247-7433 材質本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼 全長(mm)154 刃厚(mm)0.5 適合替刃7940、17940

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする