8005-P40 パーフロOリング キング製作所[科学研究・開発用品] 25935964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーフロOリング

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個種別39.7/3.5耐熱温度(℃)200(目安)アズワン品番1-7826-34注文コード25935964品番8005-P40
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。

種別39.7/3.5内径(Φmm)39.7線径(Φmm)3.5材質KPF(パーフルオロゴム)耐熱温度(℃)200(目安)硬さ(JIS A)A70引張強度(MPa)9.84アズワン品番1-7826-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする