日本精器
日本精器の ヒーター・熱風発生機
日本精器の ヒーター
熱風ヒータースーパージェットヒート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25935965
品番
BN-SJD350-E100-A
参考基準価格(税別)
¥31,630
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
257-4779
接続口径
R1/8
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
使用空気圧力(MPa)
0.1〜0.6
空気流量(L/min)
10〜180
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。