サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー EP 560750
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25936166
品番
56075000ORBR
参考基準価格(税別)
¥20,720
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。
段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
容量(L)
97
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1105×472×220
色
オレンジ/ライトグレー
折りたたみ時高さ(mm)
56
トラスコ品番
249-2906
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
4.66
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1105×472×220
適合カード差し
(別売)両長辺5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1069×432×202
適合フタ
(別売)オリコンEP97Bフタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量4以上のご注文
無料
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量3〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量3〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量3〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400