3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL1403-01-5L フード一体クリーンスーツ 東洋リントフリー 25936227 FL1403-01-5L フード一体クリーンスーツ 東洋リントフリー 25936227 FL1403-01-5L フード一体クリーンスーツ 東洋リントフリー 25936227

フード一体クリーンスーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25936227 品番 FL1403-01-5L
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別) 値下げ
7,498

製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。
衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。
袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。
センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。
手袋・ブーツは別売りです。

用途
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器
医薬品・バイオ・化学・包装・食品
トラスコ品番382-7363 材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り) ホワイト サイズ5L 胸囲(cm)136 股下(cm)96 ウエスト(cm)96〜126 総丈(cm)192 ISO規格6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする