骨盤ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25936392 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー式でワンタッチで着脱できます。弾力性に優れ、骨盤や背骨のズレやゆがみを正常に近付け、腰部の負担を軽くします。通気性に優れ、体にピッタリフィットします。

サイズS〜M 適合寸法(cm)70〜90 ホワイト アズワン品番0-6923-01 材質本体/天然ゴム100%、マジック/ナイロン100% ベルト幅10cm 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする