アズワン
アズワンの サポーター・テーピング
アズワンの サポーター
アズワンの 腰用 サポーター
骨盤ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25936408
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナー式でワンタッチで着脱できます。弾力性に優れ、骨盤や背骨のズレやゆがみを正常に近付け、腰部の負担を軽くします。通気性に優れ、体にピッタリフィットします。
サイズ
M〜L
適合寸法(cm)
90〜110
色
ホワイト
アズワン品番
0-6923-02
材質
本体/天然ゴム100%、マジック/ナイロン100%
ベルト幅
10cm
性別
男女兼用