Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ビット
Weraの その他ビット
8767A サイクロップビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25936498
品番
003390
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。
ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。
トラスコ品番
249-4353
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
28
タイプ
TORX
差込角(mm)
6.35
先端寸法(mm)
2.72
呼び
No.T10
刃先
TX10